SST-XED120S-WS SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン) 18656648

SST-XED120S-WS SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン) 18656648
SST-XED120S-WS SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン) 18656648
SST-XED120S-WS SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン) 18656648
SST-XED120S-WS SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン) 18656648
SST-XED120S-WS SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン) 18656648
SST-XED120S-WS SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン) 18656648
SST-XED120S-WS SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン) 18656648
SST-XED120S-WS SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン) 18656648
SST-XED120S-WS SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン) 18656648
SST-XED120S-WS SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン) 18656648
SST-XED120S-WS SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS SILVER STONE(シルバーストーン) 18656648

SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード18656648品番SST-XED120S-WS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計
・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能
・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠
・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能
・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属
・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現
・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換

仕様CPU TDP:450W適合Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)質量(kg)1.15定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.35コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×120ノイズレベルファン:44.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:102 CFM最大風圧(mmH2O)ファン:8.24ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~3000MTTF(時間)ファン:70000 時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする