J11PF メラミン食器 プチフラワー ボール マルケイ(国際化工) 18656697

メラミン食器 プチフラワー ボール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)14
直径(Φmm)140
容量(mL)450
高さ(mm)56
内容量1個注文コード18656697品番J11PF
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

赤、青、黄。色とりどりのお花が、とってもラブリー。お花畑へのお出かけ気分で、給食の時間がもっとワクワクしそうですね。

食器の種類洋食器材質メラミン形状プチフラワー容量(mL)450直径(Φmm)140高さ(mm)56サイズ(cm)14電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする