マルケイ(国際化工)
メラミン食器 プチフラワー ボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
15
12
13
14
直径(Φmm)
150
120
130
140
容量(mL)
520
320
380
450
高さ(mm)
57
55
56
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18656706
品番
J10PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥780
赤、青、黄。色とりどりのお花が、とってもラブリー。お花畑へのお出かけ気分で、給食の時間がもっとワクワクしそうですね。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
プチフラワー
容量(mL)
520
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
57
サイズ(cm)
15
電子レンジ
×
食器洗浄機
○