マルケイ(国際化工)
メラミン食器 プチフラワー 深皿
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)
14.5
17
19
直径(Φmm)
145
170
190
容量(mL)
300
550
660
高さ(mm)
32
36
34
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18656715
品番
J39PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥860
赤、青、黄。色とりどりのお花が、とってもラブリー。お花畑へのお出かけ気分で、給食の時間がもっとワクワクしそうですね。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
プチフラワー
容量(mL)
300
直径(Φmm)
145
高さ(mm)
32
サイズ(cm)
14.5
電子レンジ
×
食器洗浄機
○