マルケイ(国際化工)
メラミン食器 プチフラワー 深皿
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
17
17
19
直径(Φmm)
170
170
190
容量(mL)
550
550
660
高さ(mm)
36
36
34
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18656724
品番
J18PF
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
赤、青、黄。色とりどりのお花が、とってもラブリー。お花畑へのお出かけ気分で、給食の時間がもっとワクワクしそうですね。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
プチフラワー
容量(mL)
550
直径(Φmm)
170
高さ(mm)
36
サイズ(cm)
17
電子レンジ
×
食器洗浄機
○