マルケイ(国際化工)
メラミン食器 ライトイエロー ボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
12
12
13
14
直径(Φmm)
120
120
130
140
容量(mL)
320
320
380
450
高さ(mm)
55
55
56
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18656864
品番
J12LYW
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
パステルカラーとホワイトのコンビネーションが魅力のシリーズです。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
ライトイエロー
容量(mL)
320
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
55
サイズ(cm)
12
電子レンジ
×
食器洗浄機
○