マルケイ(国際化工)
メラミン食器 ライトイエロー ボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
14
12
13
14
直径(Φmm)
140
120
130
140
容量(mL)
450
320
380
450
高さ(mm)
56
55
56
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18656882
品番
J11LYW
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
パステルカラーとホワイトのコンビネーションが魅力のシリーズです。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
色
ライトイエロー
容量(mL)
450
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
56
サイズ(cm)
14
電子レンジ
×
食器洗浄機
○