G85BLF リーフル なで角小鉢 マルケイ(国際化工) 18657117

※身のみです

リーフル なで角小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)210注文コード18657117品番G85BLF
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

和洋どちらにも映える個性的な布目葉柄。温冷配膳車にも最適です。
布目のテクスチャーを活かした今風の葉柄が、やさしさを感じさせます。親しみやすい絵柄は、献立のジャンルや、喫食者の年齢・性別を問いません。

食器の種類和食器種別リーフル容量(mL)210高さ(mm)46短辺(mm)102長辺(mm)102電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする