D48BKK 紅からくさ 丸皿 マルケイ(国際化工) 18657975

紅からくさ 丸皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)18
直径(Φmm)180
高さ(mm)28
内容量1個注文コード18657975品番D48BKK
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

色柄を合わせた蓋を標準装備。温冷配膳車にも対応する省スペース設計。
趣ある和の風合いを持たせた唐草模様が、毎日の食膳に彩りを添えてくれる「紅からくさ」シリーズ。
狭いトレーにも効率よく置け、使い勝手の良さも抜群です。濃いめのオレンジ色を基調に、ハッキリした絵柄を採用。ご高齢の方でも食器が認識しやすいよう配慮しています。

形状丸皿食器の種類和食器紅からくさ直径(Φmm)180高さ(mm)28サイズ(cm)18電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする