曜日別特売
D60BSI 彩花 深角皿 大 マルケイ(国際化工) 18658133

※身のみです

彩花 深角皿 大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×127×27
内容量1個注文コード18658133品番D60BSI
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

よりおいしく、作業しやすく。配膳車の小型化に応えた、新しい食器です。
保温の時間や温度保持面で優れ、バラエティに富んだ食器が使える温冷配膳車は、「適温適時配膳システム」の主流です。
配膳車の省スペース化に対応。収納性、耐消毒性能、安全性など細部にこまでこだわりました。
彩も目に鮮やかな楽しい食膳をお届けします。

形状長角食器の種類和食器彩花容量(mL)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×127×27電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする