D95SJ 菜時器 丸和皿 マルケイ(国際化工) 18658237

菜時器 丸和皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18658237品番D95SJ
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
形状丸皿食器の種類和食器ざくろサイズ直径(Φmm)190高さ(mm)26電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする