曜日別特売
D195SJ 菜時器 丸和皿 マルケイ(国際化工) 18658246

菜時器 丸和皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18658246品番D195SJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥940
形状丸皿食器の種類和食器ざくろサイズ直径(Φmm)166高さ(mm)25電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする