曜日別特売
D161MKZ 松風 隅切深皿 小 マルケイ(国際化工) 18658657

松風 隅切深皿 小

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ大
内容量1個注文コード18658657品番D161MKZ
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

和の食材を上品に引き立てる織部調をアレンジした和の器。
織部焼の大きな特長、緑色の釉薬。その濃淡の変化は「けしき」と呼ばれ大切にされてきました。松の枝をそよ風が渡る山里の風景、そんな「けしき」を感じさせる土物風食器。

サイズ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×185×40
色
松風
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする