※3つ仕切のみです
マルケイ(国際化工)
段付長手2段弁当
商品レビューを投稿する
取扱い終了
種別
三つ仕切
身1段
組
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18658928
品番
655-1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥790
食器の種類
和食器
種別
三つ仕切
色
春秋
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
注意
※消毒保管庫には使わないで下さい。
※「身一段」に仕切りは付属しておりません
※仕切のみです