L62SER 中華 エクセルシリーズ 麺丼 深型 マルケイ(国際化工) 18658982

中華 エクセルシリーズ 麺丼 深型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(直径Φ×高さH)(mm)183×80
内容量1個注文コード18658982品番L62SER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,450

油汚れもつきにくい両面グレーズの中華麺鉢です。
赤い鳳凰、青い龍。中国古来から縁起が良いとされる聖獣、朱雀と青龍を麺鉢に描きました。
和のイメージも感じさせるアレンジで、人気の和風ラーメン、ヘルシーラーメンにもぴったりです。

食器の種類中華食器青花龍サイズ深型容量(L)1.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)183×80電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする