L60AEH 中華 エクセルシリーズ 麺丼 深型 マルケイ(国際化工) 18658998

中華 エクセルシリーズ 麺丼 深型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(直径Φ×高さH)(mm)201×74
内容量1個注文コード18658998品番L60AEH
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

油汚れもつきにくい両面グレーズの中華麺鉢です。
赤い鳳凰、青い龍。中国古来から縁起が良いとされる聖獣、朱雀と青龍を麺鉢に描きました。
和のイメージも感じさせるアレンジで、人気の和風ラーメン、ヘルシーラーメンにもぴったりです。

食器の種類中華食器赤絵鳳凰サイズ浅型容量(L)1.1寸法(直径Φ×高さH)(mm)201×74電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする