D148TN 天目 平皿 マルケイ(国際化工) 18659016

天目 平皿

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)11.5
直径(Φmm)115
高さ(mm)21
内容量1個注文コード18659016品番D148TN
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

中国の天目山から禅僧が日本へ持ち帰ったという黒い陶器に由来する天目。
天目釉と呼ばれる黒褐色の釉薬が味わい深く、料理の美しさを引き立てます。

形状丸皿食器の種類和食器黒褐色直径(Φmm)115高さ(mm)21サイズ(cm)11.5電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18659016
2025-01-06
用途: お清め
ロクイチ造園クラブサービス業

陶器と思っていた その他はべつに問題はない とりあえずは使用中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする