N25LG FBトレー 31cm正角トレー マルケイ(国際化工) 18659402

FBトレー 31cm正角トレー

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
メロン
内容量1個注文コード18659402品番N25LG
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

優れた耐熱性と強度を持つFRP素材を活かして作られたのがFB(ファイバー)トレー。
熱による変質、変形も無く、熱風消毒も可能。食品衛生法の適合品なので安心です。大量給食施設などの衛生面での問題にも、お応えできます。
持ち運びに便利なリブが付いています。指にかかりやすいL字型設計で持ちやすく、サービスの能率も向上します。
重ねても、隙間ができる設計。通気性がよく、上下のトレー間の密着を防ぎます。トレーの乾燥や洗浄の手間、時間の無駄が省けます。

メロン高さ(mm)19短辺(mm)310長辺(mm)310電子レンジ×食器洗浄機
注意
※暗色製品は、色ムラが出ることがあります。
※絵付き製品は、絵柄のはがれ防止のため、樹脂リッチに成形しています。製品の縁部分に樹脂がたまり、絵柄がかすれて見えることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-01-02
用途: 炊飯器の土台として
医療・福祉・介護関連業

斜めにヘリの部分を抜いたcmが明記されていなかったため、所有していた炊飯器の大きさに合わず使えずじまいに…
勿体ない買い物となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする