マルケイ(国際化工)
PPトレー 34cmPPトレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18661037
品番
NP55PK
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ピンク
高さ(mm)
18
短辺(mm)
261
長辺(mm)
344
電子レンジ
×
食器洗浄機
○