NP55BU PPトレー 34cmPPトレー マルケイ(国際化工) 18661046

PPトレー 34cmPPトレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブルー
内容量1個注文コード18661046品番NP55BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,140
ブルー高さ(mm)18短辺(mm)261長辺(mm)344電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする