NP55GN PPトレー 34cmPPトレー マルケイ(国際化工) 18661055

PPトレー 34cmPPトレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード18661055品番NP55GN
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
グリーン高さ(mm)18短辺(mm)261長辺(mm)344電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする