マルケイ(国際化工)
キドリッコ コップ 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18661475
品番
C3KD
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
蝶ネクタイ姿の、ちょっとおしゃまなクマさん。ガールフレンドやお友達と遊んだり、本を読んだり。おおらかなタッチで、幼い心をはずませます。食事の時間が楽しくなりそうですね。
容量(mL)
175
色
キドリッコ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
74×69
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
子供用食器