マルケイ(国際化工)
クリスタ うねり小鉢
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
黒内白
アイボリーホワイト
黒内白
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18661667
品番
E165BWC
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
寸法(mm)
128×120×51
色
黒内白
容量(mL)
210
電子レンジ
×
食器洗浄機
○