マルケイ(国際化工)
コースター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ナチュラル
ナチュラル
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18661825
品番
M576NL
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
形状
丸型
直径(Φmm)
91
厚さ(mm)
8
色
ナチュラル
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
91×8
アズワン品番
64-7784-68
電子レンジ
×
食器洗浄機
○