マルケイ(国際化工)
コースター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ピンク
ナチュラル
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18661834
品番
M576PK
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
形状
丸型
直径(Φmm)
91
厚さ(mm)
8
色
ピンク
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
91×8
電子レンジ
×
食器洗浄機
○