マルケイ(国際化工)
コーヒーマグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
モスグリーン
ゴールデンブラウン
イエローオレンジ
高麗
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18661895
品番
C7MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥970
容量(mL)
145
色
モスグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×75×54
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器