マルケイ(国際化工)
こぐまちゃん 菜皿 小
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18661992
品番
D10KO
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
1970年から読み継がれてきた名作絵本のキャラクター、こぐまちゃん。シンプルな線と形、鮮やかで明るい色づかいは、小さな子どもたちの感性をくすぐる絵柄です。
材質
メラミン
形状
丸皿
色
こぐまちゃん
直径(Φmm)
136
高さ(mm)
24
電子レンジ
×
食器洗浄機
業務用
食器の種類
子供用食器