マルケイ(国際化工)
こぐまちゃん 深菜皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18662035
品番
D17KO
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
1970年から読み継がれてきた名作絵本のキャラクター、こぐまちゃん。シンプルな線と形、鮮やかで明るい色づかいは、小さな子どもたちの感性をくすぐる絵柄です。
形状
丸皿
食器の種類
子供用食器
色
こぐまちゃん
容量(mL)
470
直径(Φmm)
167
高さ(mm)
35
電子レンジ
×
食器洗浄機
○