曜日別特売
S80CKO コモンKOBANA 長角皿 マルケイ(国際化工) 18662175

コモンKOBANA 長角皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18662175品番S80CKO
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

すべての人にやさしい形、使いやすいユニバーサルデザイン食器です。
手になじむ持ちやすさ、料理のすくいやすさ、テーブルにしっかり置ける安定感のよさなど、あらゆる面から食器としての使いやすさを追求しました。
明るくモダンな絵柄から、和風柄まで揃い、様々な献立にユニバーサルデザインの使いやすさを活かして頂けます。

形状長角皿食器の種類和食器KOBANA容量(mL)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×26電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする