曜日別特売
C70WI コモンマグカップ フタ 70 マルケイ(国際化工) 18662245

※蓋のみです

コモンマグカップ フタ 70

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18662245品番C70WI
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

すべての人にやさしい形、使いやすいユニバーサルデザイン食器です。
手になじむ持ちやすさ、料理のすくいやすさ、テーブルにしっかり置ける安定感のよさなど、あらゆる面から食器としての使いやすさを追求しました。
明るくモダンな絵柄から、和風柄まで揃い、様々な献立にユニバーサルデザインの使いやすさを活かして頂けます。

食器の種類洋食器高麗質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)86×10電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする