M108SN シンプルライン 14cm中皿 マルケイ(国際化工) 18662367

シンプルライン 14cm中皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード18662367品番M108SN
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

清潔感ある白地に描かれた、深みのある藍色ラインと金色の縁取りが、格調高い気品を伝えます。
モダンな雰囲気が感じられるポイント柄は、優美さと躍動感を吹き込むかのよう。シンプルで上品なデザインが盛り付けを鮮やかに引き立てます。

形状丸皿食器の種類洋食器シンプルライン容量(mL)190直径(Φmm)140高さ(mm)26電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする