曜日別特売
C12SR スイートラビット ユニマグカップ 小 マルケイ(国際化工) 18662516

スイートラビット ユニマグカップ 小

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18662516品番C12SR
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

ほのぼのとしたメルヘンタッチの食器。風船をもったウサギから、色々な物語が生まれます。絵柄は、マルケイ独自の特殊コーティングで、長く美しいままお使いいただけます。

容量(mL)190スイートラビット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×84×60電子レンジ×食器洗浄機食器の種類子供用食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする