J2SR スイートラビット 小食器 マルケイ(国際化工) 18662552

スイートラビット 小食器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18662552品番J2SR
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

ほのぼのとしたメルヘンタッチの食器。風船をもったウサギから、色々な物語が生まれます。絵柄は、マルケイ独自の特殊コーティングで、長く美しいままお使いいただけます。

形状食器の種類子供用食器スイートラビット容量(mL)320直径(Φmm)118高さ(mm)48電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする