J49DO ドラえもん ボール 中 マルケイ(国際化工) 18663322

ドラえもん ボール 中

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード18663322品番J49DO
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

お子さまから大人まで、みんな大好きなドラえもん。朗らかで元気いっぱいな姿が描かれた食器なら、食欲もモリモリ。子供たちのランチタイムを楽しく彩ります。

形状食器の種類子供用食器ドラえもん容量(mL)650直径(Φmm)157高さ(mm)59電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする