マルケイ(国際化工)
パスタ&エスニック 27cmプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ピンクリーフ
カンパーニャ
ブルーメ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18663776
品番
E58PKL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,040
イタリアン、エスニックなどのメニューは、大きな器がポイント。気取らない贅沢さが、テーブルを楽しく演出します。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
色
ピンクリーフ
容量(mL)
980
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×32
電子レンジ
×
食器洗浄機
○