マルケイ(国際化工)
パスタ&エスニック 27cmプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
カンパーニャ
カンパーニャ
ブルーメ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18663794
品番
E58KP
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
イタリアン、エスニックなどのメニューは、大きな器がポイント。気取らない贅沢さが、テーブルを楽しく演出します。
形状
丸皿
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
色
カンパーニャ
容量(mL)
980
直径(Φmm)
270
高さ(mm)
32
電子レンジ
×
食器洗浄機
○