E58WA パスタ&エスニック 27cmプレート マルケイ(国際化工) 18663812

パスタ&エスニック 27cmプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ウェーブ
内容量1個注文コード18663812品番E58WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

イタリアン、エスニックなどのメニューは、大きな器がポイント。気取らない贅沢さが、テーブルを楽しく演出します。

形状丸皿食器の種類洋食器材質メラミンウェーブ容量(mL)980直径(Φmm)270高さ(mm)32電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする