E185LF パスタ&エスニック クープ皿 マルケイ(国際化工) 18663837

パスタ&エスニック クープ皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
リーフル
直径(Φmm)205
容量(mL)640
高さ(mm)45
内容量1個注文コード18663837品番E185LF
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

イタリアン、エスニックなどのメニューは、大きな器がポイント。気取らない贅沢さが、テーブルを楽しく演出します。

形状食器の種類洋食器リーフル容量(mL)640直径(Φmm)205高さ(mm)45電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする