※身のみです
マルケイ(国際化工)
はるる 面取丸小鉢(身)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18663968
品番
G51BHL
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
花と葉をやさしく春らしいタッチで描いた「はるる」シリーズ。
乳白色の素地は、温かみを感じさせ、変色が目立ちにくい色合いです。
食器の種類
和食器
色
はるる
容量(mL)
265
直径(Φmm)
111
高さ(mm)
48
電子レンジ
×
食器洗浄機
○