曜日別特売
CC11P PI ヒートサーブ マグカップ マルケイ(国際化工) 18664074

ヒートサーブ マグカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18664074品番CC11P PI
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高い耐熱性・耐久性と扱いやすさを両立。
温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。
過酷な高温加熱による変色や収縮を抑えるため、これまでにない高い耐熱性・耐久性を実現。
一般食器と変わりない扱いやすさはそのままに、ニュークックチルシステムへの対応が可能になりました。

容量(mL)270ピンク質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×80×75電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器
注意
※製品の白化や割れが出ますので、洗浄後はアルカリが残留しないように、充分すすいでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする