G39BHT ヒートサーブ 正角小鉢(身) マルケイ(国際化工) 18664126

※身のみです

ヒートサーブ 正角小鉢(身)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18664126品番G39BHT
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
食器の種類和食器種別寸法(mm)101×101×53容量(mL)240全高(mm)78電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする