曜日別特売
E95BRO ブルーロワ ライス皿 マルケイ(国際化工) 18664406

ブルーロワ ライス皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18664406品番E95BRO
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

味わい深い落ち着きと洗練のロイヤルブルー。
ルイ14世が好んだという青をフランスでは「ブルーロワ」と呼び、エレガントな色として今も愛されています。
その深い藍色に金線をあしらった紋様は、落ち着きと洗練を感じさせ、料理のクオリティを引き立てながらも主張しすぎず、盛り付けを新鮮に演出してくれます。

形状丸皿食器の種類洋食器ブルーロワ直径(Φmm)196高さ(mm)19電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする