G45BBLS ブロッサム 丸小鉢 浅型(身) マルケイ(国際化工) 18664485

※身のみです

ブロッサム 丸小鉢 浅型(身)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18664485品番G45BBLS
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

カジュアルな花柄が、食卓をアットホームに彩ります。
まるでテキスタイルのような斬新で明るい花柄デザイン。ブロッサムは、テーブルを親しみやすく楽しげな雰囲気でいっぱいにしてくれます。

食器の種類和食器ブロッサムサイズ浅型容量(mL)210直径(Φmm)114高さ(mm)40電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする