J6BBC ベリチャイルド 汁椀(身) マルケイ(国際化工) 18664616

※身のみです

ベリチャイルド 汁椀(身)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18664616品番J6BBC
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

メルヘン作家では人気No.1の永田萠。鮮やかな虹色の色彩で好評のイラストが、登場。ファンタジックな動物たちが、夢のような絵本の世界に案内します。

食器の種類子供用食器ウシ容量(mL)255タイプ本体(身)寸法(直径Φ×高さH)(mm)112×46電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする