マルケイ(国際化工)
ベリチャイルド 中食器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18664643
品番
J1BC
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
メルヘン作家では人気No.1の永田萠。鮮やかな虹色の色彩で好評のイラストが、登場。ファンタジックな動物たちが、夢のような絵本の世界に案内します。
形状
丸
食器の種類
子供用食器
色
ゾウ
容量(mL)
430
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
51
電子レンジ
×
食器洗浄機
○