曜日別特売
JP17SUK ポリプロピレン食器 スケッチ 18cm平皿 マルケイ(国際化工) 18664704

ポリプロピレン食器 スケッチ 18cm平皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード18664704品番JP17SUK
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

花壇に咲いた、かわいい花たちをスケッチするような筆づかいで、軽やかに描きました。

食器の種類洋食器材質ポリプロピレン形状丸皿直径(Φmm)179高さ(mm)25電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする