※マグカップのみです
マルケイ(国際化工)
マグカップ 大
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
サンドグリーン
アイボリーホワイト
レッド
サンドピンク
サンドイエロー
サンドグリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18664835
品番
542MFSDG
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
容量(mL)
260
色
サンドグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×84×75
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
洋食器