マルケイ(国際化工)
マグカップ(蓋)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
サンドイエロー
高麗
サンドピンク
サンドイエロー
サンドグリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18664862
品番
C6CSDY
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
色
サンドイエロー
質量(g)
35
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
86×9
電子レンジ
×
食器洗浄機
○