T38IE マックスセラ・マイティ 隅切角小鉢 マルケイ(国際化工) 18665517

マックスセラ・マイティ 隅切角小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色絵
内容量1個注文コード18665517品番T38IE
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

より軽く、丈夫に、扱いやすく。強化磁器を超えた「高強化磁器」。
アルミナ50%配合の還元焼成方式ですから、薄い製品肉厚でも、強度に優れています。
取扱いの時のかさ張りや重量を軽減する工夫を凝らすとともに、本格的な絵付けで、質の高い食膳を取扱い上の負担なく、気軽に導入いただけます。

食器の種類和食器材質高強化磁器色絵容量(mL)170高さ(mm)35短辺(mm)113長辺(mm)113電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする