曜日別特売
G59BMZH みずは 丸小鉢 小(身) マルケイ(国際化工) 18665955

※身のみです

みずは 丸小鉢 小(身)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード18665955品番G59BMZH
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

限られたスペースに、もう一品。上質な和風のプチ食器です。
落ち着いた藍基調の和風柄は、ヘルシーな和の献立にぴったり。病院や高齢者施設での療養食にも活躍します。
温冷配膳車にも最適な、揃い柄の蓋を標準装備しました。

食器の種類和食器みずは容量(mL)150直径(Φmm)99高さ(mm)39電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする